Parker 3D982-6-6 BSP-Einschraubzapfen zylindrisch, 3/8x19

Artikelnummer: Z00312243
Herstellernummer: 3D982-6-6
Parker
Parker 3D982-6-6 BSP-Einschraubzapfen zylindrisch, 3/8x19
Inkl. Steuern: 4,18 € VE 1 Stück Netto 3,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ BSP-Einschraubzapfen zylindrisch BS5200-AGR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 22
h mm 22
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde BSP 3/8x19
Gewinde 3/8x19
A mm 45
DN 10
B mm 23
Größe -6
Zoll 3/8
mm 9,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen