Parker Armartur

Artikelnummer: Z00314944
Herstellernummer: 1J979-16-16
Parker Armartur
Inkl. Steuern: 43,20 € VE 1 Stück Netto 36,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schlaucharmaturen 79 ORFS ORFS mit überwurfmutter, 90° Bogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 1-7/16x12
A mm 126
ID Zoll 1
B mm 71
ID DN 25
ID Size 16
W mm/Zoll 1-5/8
E mm 56
ID mm 25,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen