CRIMP FITTING

Artikelnummer: Z00314180
Herstellernummer: 13948-32-32
CRIMP FITTING
Inkl. Steuern: 621,72 € VE 1 Stück Netto 522,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE SAE Flanschbund DIN20078R Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 145
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
Gewinde 2-1/2x12
A mm 185
B mm 137
W mm/Zoll 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen