Dichtkonus m. überwufmutter 45°

Artikelnummer: Z00314765
Herstellernummer: 13771-24-24-SM
Parker
Dichtkonus m. überwufmutter 45°
Inkl. Steuern: 242,59 € VE 1 Stück Netto 203,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 SAE Dichtkonus m. überwufmutter 45°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 46
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde 1-7/8x12
A mm 174
B mm 114
W mm/Zoll 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen