PARKER DKOS DN40

Artikelnummer: Z00314799
Herstellernummer: 1C973-38-24
Parker
PARKER DKOS DN40
Inkl. Steuern: 43,02 € VE 1 Stück Netto 36,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 DIN - Metrisch PARKER DKOS DN40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde M52x2
A mm 105
B mm 42
W mm/Zoll 60
Rohr mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen