PARKER DKR 45 DN20

Artikelnummer: Z00314628
Herstellernummer: 1B170-16-12
Parker
PARKER DKR 45 DN20
Inkl. Steuern: 75,22 € VE 1 Stück Netto 63,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 BSP PARKER DKR 45 DN20. Armaturen Serie 70

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 24
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde 1x11
A mm 95
B mm 56
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen