PARKER Push-Lok DKJ 45 Grad DN12

Artikelnummer: Z00348154
Herstellernummer: 33782-4-4
Parker
PARKER Push-Lok DKJ 45 Grad DN12
Inkl. Steuern: 32,49 € VE 1 Stück Netto 27,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 SAE Dichtkonus m.ü-Mutter SAE(JIC) 37Gr.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 10
ID Zoll 1/4
ID Size -4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde 7/16x20
A mm 44
B mm 25
W mm/Zoll 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen