Parker Male BSP Parallel Pipe DN12

Artikelnummer: Z00313255
Herstellernummer: 3NM82-8-8B
Parker Male BSP Parallel Pipe DN12
Inkl. Steuern: 29,63 € VE 1 Stück Netto 24,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 Sonstige Parker Male BSP Parallel Pipe DN12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde 1/2x14
A mm 53
B mm 26
W mm/Zoll 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen