PARKER Parkrimp AG DN10

Artikelnummer: Z00314118
Herstellernummer: 10548-8-6
Parker
PARKER Parkrimp AG DN10
Inkl. Steuern: 15,87 € VE 1 Stück Netto 13,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE SAE Einschraubzapfen mit O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 22
ID Zoll 3/8
ID Size 6
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde 3/4x16
A mm 48
B mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen