PARKER Parkrimp AGJ DN16

Artikelnummer: Z00314655
Herstellernummer: 10370-12-10-SM
Parker
PARKER Parkrimp AGJ DN16
Inkl. Steuern: 21,99 € VE 1 Stück Netto 18,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 SAE Gewindezapfen SAE (JIC) 37 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 27
ID Zoll 5/8
ID Size 10
ID mm 15,9
ID DN 16
Gewinde 1-1/16x12
A mm 75
B mm 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen