PARKER Parkrimp AGJ DN32

Artikelnummer: Z00314105
Herstellernummer: 10348-20-20
Parker
PARKER Parkrimp AGJ DN32
Inkl. Steuern: 38,91 € VE 1 Stück Netto 32,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE Gewindezapfen SAE (JIC) 37 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 46
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
Gewinde 1-5/8x12
A mm 101
B mm 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen