PARKER Parkrimp AGN DN25

Artikelnummer: Z00314750
Herstellernummer: 10171-16-16
Parker
PARKER Parkrimp AGN DN25
Inkl. Steuern: 56,32 € VE 1 Stück Netto 47,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 SAE NPTF-Einschraubzapfen Armaturen Serie 71

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 1-3/8
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1x11-1/2
A mm 93
B mm 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen