PARKER Parkrimp AGN DN32

Artikelnummer: Z00314065
Herstellernummer: 10148-20-20
PARKER Parkrimp AGN DN32
Inkl. Steuern: 36,49 € VE 1 Stück Netto 30,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE NPTF-Einschraubzapfen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 1-1/4x11-1/2
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
A mm 104
B mm 57
ID mm 31,8
H mm/Zoll 46
ID DN 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen