PARKER Parkrimp AGN DN40

Artikelnummer: Z00314825
Herstellernummer: 10173-24-24
Parker
PARKER Parkrimp AGN DN40
Inkl. Steuern: 111,31 € VE 1 Stück Netto 93,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 SAE NPTF-Einschraubzapfen Armaturen Serie 73

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 50
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde 1-1/2x11-1/2
A mm 124
B mm 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen