PARKER Parkrimp AGN DN50

Artikelnummer: Z00314067
Herstellernummer: 10148-32-32
Parker
PARKER Parkrimp AGN DN50
Inkl. Steuern: 109,99 € VE 1 Stück Netto 92,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE NPTF-Einschraubzapfen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 65
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
Gewinde 2x11-1/2
A mm 104
B mm 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen