PARKER Parkrimp AGR DN06

Artikelnummer: Z00314024
Herstellernummer: 1D948-4-4
Parker
PARKER Parkrimp AGR DN06
Inkl. Steuern: 3,82 € VE 1 Stück Netto 3,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP BSP Einschraubzapfen zylindrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 19
ID Zoll 1/4
ID Size 4
ID mm 06,3
ID DN 6
Gewinde 1/4x19
A mm 51
B mm 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen