PARKER Parkrimp AGR DN12

Artikelnummer: Z00314644
Herstellernummer: 1D970-10-8
PARKER Parkrimp AGR DN12
Inkl. Steuern: 82,93 € VE 1 Stück Netto 69,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 BSP BSP Einschraubzapfen zylindrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 30
ID Zoll 1/2
ID Size 8
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde 5/8x14
A mm 70
B mm 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen