PARKER Parkrimp AGR DN20

Artikelnummer: Z00314906
Herstellernummer: 1D978-12-12
PARKER Parkrimp AGR DN20
Inkl. Steuern: 87,10 € VE 1 Stück Netto 73,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 BSP BSP Einschraubzapfen zylindrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 32
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde 3/4x14
A mm 87
B mm 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen