PARKER Parkrimp AGR DN40

Artikelnummer: Z00314022
Herstellernummer: 1D948-24-24
PARKER Parkrimp AGR DN40
Inkl. Steuern: 57,41 € VE 1 Stück Netto 48,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP BSP Einschraubzapfen zylindrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 60
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde 1-1/2x11
A mm 87
B mm 49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen