PARKER Parkrimp AGR DN50

Artikelnummer: Z00314823
Herstellernummer: 1D973-32-32
Parker
PARKER Parkrimp AGR DN50
Inkl. Steuern: 198,54 € VE 1 Stück Netto 166,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 BSP BSP Einschraubzapfen zylindrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 70
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
Gewinde 2x11
A mm 129
B mm 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen