PARKER Parkrimp AGS DN32

Artikelnummer: Z00314803
Herstellernummer: 1D273-38-20
PARKER Parkrimp AGS DN32
Inkl. Steuern: 29,31 € VE 1 Stück Netto 24,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 DIN - Metrisch Gewindezapfen schwer DIN20078E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 55
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
Gewinde M52x2
A mm 112
B mm 46
Rohr mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen