PARKER Parkrimp BN flachdichtend DN 08

Artikelnummer: Z00313987
Herstellernummer: 1B546-6-5
Parker
PARKER Parkrimp BN flachdichtend DN 08
Inkl. Steuern: 39,85 € VE 1 Stück Netto 33,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 5/16
ID Size 5
ID mm 7,9
ID DN 8
Gewinde 3/8x19
A mm 38
B mm 14
W mm/Zoll 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen