PARKER Parkrimp BN flachdichtend DN25

Artikelnummer: Z00313994
Herstellernummer: 1B548-16-16
Parker
PARKER Parkrimp BN flachdichtend DN25
Inkl. Steuern: 36,63 € VE 1 Stück Netto 30,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1x11
A mm 51
B mm 22
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen