PARKER Parkrimp CES DN06

Artikelnummer: Z00313847
Herstellernummer: 1D248-12-4
PARKER Parkrimp CES DN06
Inkl. Steuern: 25,76 € VE 1 Stück Netto 21,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Gewindezapfen schwer DIN20078E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID DN 6
Gewinde M20x1,5
ID mm 6,3
H mm/Zoll 22
A mm 48
Rohr mm 12
ID Zoll 1/4
B mm 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen