PARKER Parkrimp CES DN20

Artikelnummer: Z00314735
Herstellernummer: 1D271-25-12
PARKER Parkrimp CES DN20
Inkl. Steuern: 31,02 € VE 1 Stück Netto 26,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 DIN - Metrisch Gewindezapfen schwer DIN20078E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M36x2
ID Zoll 3/4
H mm/Zoll 36
A mm 74
ID DN 20
B mm 35
Rohr mm 25
ID mm 19,1
ID Size 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen