PARKER Parkrimp DKJ 45 DN06

Artikelnummer: Z00314162
Herstellernummer: 13748-6-4
PARKER Parkrimp DKJ 45 DN06
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 1 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE Dichtkonus m. ü-Mutter 45 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 11
ID Zoll 1/4
ID Size 4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde 9/16x18
A mm 55
B mm 31
W mm/Zoll 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen