PARKER Parkrimp DKJ 45 DN08

Artikelnummer: Z00314154
Herstellernummer: 13746-6-5
PARKER Parkrimp DKJ 45 DN08
Inkl. Steuern: 10,40 € VE 1 Stück Netto 8,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE Dichtkonus m. ü-Mutter 45 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 10
ID Zoll 5/16
ID Size 5
ID mm 7,9
ID DN 8
Gewinde 9/16x18
A mm 58
B mm 35
W mm/Zoll 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen