PARKER Parkrimp DKJ 45 DN10

Artikelnummer: Z00314195
Herstellernummer: 13V48-8-6
Parker
PARKER Parkrimp DKJ 45 DN10
Inkl. Steuern: 8,35 € VE 1 Stück Netto 7,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE Dichtkonus m. ü-Mutter 45 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 15
ID Zoll 3/8
ID Size 6
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde 3/4x16
A mm 67
B mm 44
W mm/Zoll 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen