PARKER Parkrimp DKJ 45 DN25

Artikelnummer: Z00314768
Herstellernummer: 13971-16-16-SM
Parker
PARKER Parkrimp DKJ 45 DN25
Inkl. Steuern: 101,10 € VE 1 Stück Netto 84,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 SAE Dichtkonus JIC 37 Gr.m. ü-Mutter 45 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 55
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1-5/16x12
A mm 109
B mm 64
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen