PARKER Parkrimp DKJ 90 DN12

Artikelnummer: Z00314677
Herstellernummer: 13970-8-8-SM
Parker
PARKER Parkrimp DKJ 90 DN12
Inkl. Steuern: 41,34 € VE 1 Stück Netto 34,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 SAE Dichtkonus m. ü-Mutter 90 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 28
ID Zoll 1/2
ID Size 8
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde 3/4x16
A mm 68
B mm 33
W mm/Zoll 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen