PARKER Parkrimp DKJ 90 DN20

Artikelnummer: Z00314167
Herstellernummer: 13946-16-12
Parker
PARKER Parkrimp DKJ 90 DN20
Inkl. Steuern: 28,07 € VE 1 Stück Netto 23,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE Dichtkonus m. ü-Mutter 90 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 56
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde 1-5/16x12
A mm 80
B mm 54
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen