PARKER Parkrimp DKJ 90 ,DN25

Artikelnummer: Z00314177
Herstellernummer: 13948-20-16
Parker
PARKER Parkrimp DKJ 90 ,DN25
Inkl. Steuern: 33,51 € VE 1 Stück Netto 28,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE Dichtkonus m. ü-Mutter 90 Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 62
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1-5/8x12
A mm 98
B mm 68
W mm/Zoll 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen