PARKER Parkrimp DKJ DN12

Artikelnummer: Z00314763
Herstellernummer: 10671-8-8-SM
Parker
PARKER Parkrimp DKJ DN12
Inkl. Steuern: 27,51 € VE 1 Stück Netto 23,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 SAE Dichtkonus mit überwurfmutter SAE(JIC)37

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 22
ID Zoll 1/2
ID Size 8
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde 3/4x16
A mm 67
B mm 32
W mm/Zoll 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen