PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN06

Artikelnummer: Z00313604
Herstellernummer: 1C548-8-4
PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN06
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkopf m.überwurfmutter leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 26
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde M14x1,5
A mm 48
B mm 25
W mm/Zoll 17
Rohr mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen