PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN08

Artikelnummer: Z00313590
Herstellernummer: 1C546-10-5
Parker
PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN08
Inkl. Steuern: 28,92 € VE 1 Stück Netto 24,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkopf m.überwurfmutter leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 33
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
Gewinde M16x1,5
A mm 61
B mm 37
W mm/Zoll 19
Rohr mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen