PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN10

Artikelnummer: Z00313592
Herstellernummer: 1C546-12-6
Parker
PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN10
Inkl. Steuern: 9,40 € VE 1 Stück Netto 7,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkopf m.überwurfmutter leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 34
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde M18x1,5
A mm 58
B mm 35
W mm/Zoll 22
Rohr mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen