PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN12

Artikelnummer: Z00313593
Herstellernummer: 1C546-15-8
Parker
PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN12
Inkl. Steuern: 12,50 € VE 1 Stück Netto 10,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkopf m.überwurfmutter leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 39
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde M22x1,5
A mm 64
B mm 41
W mm/Zoll 27
Rohr mm 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen