PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN20

Artikelnummer: Z00313595
Herstellernummer: 1C546-22-12
Parker
PARKER Parkrimp DKL 90 Grad DN20
Inkl. Steuern: 63,88 € VE 1 Stück Netto 53,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkopf m.überwurfmutter leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 50
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde M30x2
A mm 80
B mm 54
W mm/Zoll 36
Rohr mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen