PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN06

Artikelnummer: Z00313719
Herstellernummer: 1CE46-6-4
Parker
PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN06
Inkl. Steuern: 8,33 € VE 1 Stück Netto 7,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 19
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde M12x1,5
A mm 70
B mm 45
W mm/Zoll 14
Rohr mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen