PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN08

Artikelnummer: Z00313743
Herstellernummer: 1CE48-8-5
Parker
PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN08
Inkl. Steuern: 18,83 € VE 1 Stück Netto 15,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 19
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
Gewinde M14x1,5
A mm 64
B mm 40
W mm/Zoll 17
Rohr mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen