PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN25

Artikelnummer: Z00313717
Herstellernummer: 1CE46-28-16
PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN25
Inkl. Steuern: 22,07 € VE 1 Stück Netto 18,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 33
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M36x2
A mm 113
B mm 83
W mm/Zoll 41
Rohr mm 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen