PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN32

Artikelnummer: Z00313718
Herstellernummer: 1CE46-35-20
PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN32
Inkl. Steuern: 55,25 € VE 1 Stück Netto 46,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 38
ID Zoll 1-1/4
ID mm 31,8
ID DN 32
Gewinde M45x2
A mm 141
B mm 94
W mm/Zoll 50
Rohr mm 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen