PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN40

Artikelnummer: Z00313740
Herstellernummer: 1CE48-42-24
PARKER Parkrimp DKOL 45 Grad DN40
Inkl. Steuern: 39,57 € VE 1 Stück Netto 33,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr mm 42
ID DN 40
Gewinde M52x2
B mm 117
E mm 49
A mm 155
W mm/Zoll 60
ID mm 38,1
ID Zoll 1-1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen