PARKER Parkrimp DKOL 90 Grad DN32

Artikelnummer: Z00313782
Herstellernummer: 1CF48-35-20
PARKER Parkrimp DKOL 90 Grad DN32
Inkl. Steuern: 54,53 € VE 1 Stück Netto 45,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 79
ID Zoll 1-1/4
ID mm 31,8
ID DN 32
Gewinde M45x2
A mm 130
B mm 83
W mm/Zoll 50
Rohr mm 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen