PARKER Parkrimp DKOL 90 Grad DN40

Artikelnummer: Z00314732
Herstellernummer: 1CF71-42-24
Parker
PARKER Parkrimp DKOL 90 Grad DN40
Inkl. Steuern: 73,13 € VE 1 Stück Netto 61,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 101
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde M52x2
A mm 161
B mm 101
W mm/Zoll 60
Rohr mm 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen