PARKER Parkrimp DKOL DN25

Artikelnummer: Z00314593
Herstellernummer: 1CA70-35-16
Parker
PARKER Parkrimp DKOL DN25
Inkl. Steuern: 37,43 € VE 1 Stück Netto 31,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M45x2
A mm 76
B mm 31
W mm/Zoll 50
Rohr mm 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen