PARKER Parkrimp DKOL DN40

Artikelnummer: Z00314730
Herstellernummer: 1CA71-42-24
Parker
PARKER Parkrimp DKOL DN40
Inkl. Steuern: 58,51 € VE 1 Stück Netto 49,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring leicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde M52x2
A mm 99
B mm 39
W mm/Zoll 60
Rohr mm 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen