PARKER Parkrimp DKOS 45 DN06 ; 6 SCHWER

Artikelnummer: Z00313495
Herstellernummer: 10C48-6-4
Parker
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN06 ; 6 SCHWER
Inkl. Steuern: 6,70 € VE 1 Stück Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 17
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde M14x1,5
A mm 61
B mm 37
W mm/Zoll 17
Rohr mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen