PARKER Parkrimp DKOS 45 DN16

Artikelnummer: Z00314558
Herstellernummer: 10C70-25-10
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN16
Inkl. Steuern: 75,87 € VE 1 Stück Netto 63,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 27
ID Zoll 5/8
ID Size 10
ID mm 15,9
ID DN 16
Gewinde M36x2
A mm 92
B mm 56
W mm/Zoll 46
Rohr mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen