PARKER Parkrimp DKOS 45 DN20

Artikelnummer: Z00314785
Herstellernummer: 10C73-25-12
Parker
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN20
Inkl. Steuern: 17,59 € VE 1 Stück Netto 14,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 29
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde M36x2
A mm 112
B mm 64
W mm/Zoll 46
Rohr mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen